Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2KMN6 Unitate de filtru de unică folosință montată la 17 inci înălțime | AC2JHZ

DAYTON Unitate de filtru de unică folosință 2KMN6 montată la 17 inci înălțime

În stoc
Element: AC2JHZ Model: 2KMN6
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
€189.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de unică folosință
Adâncime1"
Se potrivește cu KW7.5 la 15
Înălţime17 "
Tip montareUnitate montată
Lăţime13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS8516900500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu KWÎnălţimeLăţimePreț
Unitate de filtru de unică folosință DAYTON 2KMN4 montată de la 3 la 5kw | AC2JHX 2KMN43 la 512.5 "14 "€156.19
Unitate de filtru de unică folosință DAYTON 3TKC3 montată la 10 inci înălțime | AD2QHA 3TKC33 la 510 "12 "€46.28
Unitate de filtru de unică folosință DAYTON 3TKC7 montată de la 7.5 la 15 kw | AD2QHC 3TKC77.5 la 1512 "16 "€38.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Unitate de filtru de unică folosință 2KMN6 montată la 17 inci înălțime
€189.32 /unitate