Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate de filtru de unică folosință DAYTON 3TKC7 montată de la 7.5 la 15 kw | AD2QHC

DAYTON Unitate de filtru de unică folosință 3TKC7 montată de la 7.5 la 15 kw

În stoc
Articol: AD2QHC Model: 3TKC7
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
€38.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de unică folosință
Adâncime1"
Se potrivește cu KW7.5 la 15
Înălţime12 "
Tip montareUnitate montată
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu KWÎnălţimeLăţimePreț
Unitate de filtru de unică folosință DAYTON 2KMN4 montată de la 3 la 5kw | AC2JHX 2KMN43 la 512.5 "14 "€156.19
DAYTON 2KMN6 Unitate de filtru de unică folosință montată la 17 inci înălțime | AC2JHZ 2KMN67.5 la 1517 "13.5 "€189.32
Unitate de filtru de unică folosință DAYTON 3TKC3 montată la 10 inci înălțime | AD2QHA 3TKC33 la 510 "12 "€46.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Unitate de filtru de unică folosință 3TKC7 montată de la 7.5 la 15 kw
€38.07 /unitate