DAYTON 2LKR1 Pachet freză/forătură 16 inchi 1.5 CP 150-3000 viteze | AC2NEG

DAYTON 2LKR1 Pachet freză/forătură 16 inchi 1.5 CP 150-3000 viteză

În stoc
Articol: AC2NEG Model: 2LKR1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,206.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de frezat / burghiu
amperi23.0/11.5
CapacitateBurghiu de 1-1 / 2 ", moară de capăt de 3/4", moară cu față de 3 "
Dimensiune ChuckNu este inclus
Coloana Dia.4-1/2 "
Hz60
CP motor1.5
Ziua OperațieiManual
Fază1
Quill Dia.3"
RPM150 la 3000
AxR8
Viteza axului150 la 3000
Fusul conicR8
Axa la Tabel17 "
Călătorie ax5"
Leagăn16 "
Sloturi T(4) 5 / 8
Suprafața de lucru a mesei9-1 / 2 x 32 "
Voiaj7"
VoltajMotor 115/230, masă de alimentare cu putere 120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 346.5
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8459290020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
Mașină de găurit freza DAYTON 55VC63, faza 1, balansare de 18 inchi | CE9VQX 55VC63115€20,401.29
Mașină de frezat genunchi/coloană DAYTON 467K95, lungime masă de 10 inchi, lățime masă de 54 inchi, 5 CP | CJ2QQL 467K95-€28,826.82
RFQ
Mașină de frezat genunchi/coloană DAYTON 48WE81, lungime masă de 9 inchi, lățime masă de 49 inchi, 3 CP | CJ2QQM 48WE81-€26,886.01
RFQ
DAYTON 467K96 Mașină de frezat genunchi/coloană, lungime masă de 10 inchi, lățime masă de 54 inchi, 5 CP | CJ2QQN 467K96-€38,365.39
RFQ
Mașină de frezat genunchi/coloană DAYTON 48WE80, lungime masă de 9 inchi, lățime masă de 49 inchi, 3 CP | CJ2QQP 48WE80-€17,978.30
RFQ
Mașină de găurit freza DAYTON 53UH19, leagăn de 13 1/2 inch, 1 fază, înălțimea mesei de 5 1/2 inch | CJ2UVG 53UH19-€3,028.84
RFQ
DAYTON 484N91 Mașină de găurit freza, balansare de 20 inchi, înălțime suprafață de la 37 1/2 la 52 1/4 inci, 460 V | CJ2UVH 484N91-€29,410.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2LKR1 Pachet freză/forătură 16 inchi 1.5 CP 150-3000 viteză
€16,206.63 /unitate