Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2M033 Motor universal AC/DC 1/15Hp 5000 Rpm 115V | AC2QLK

DAYTON 2M033 Motor universal AC/DC 1/15Hp 5000 Rpm 115V

În stoc
Element: AC2QLK Model: 2M033
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
€152.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor universal AC / DC
Durata medie de viață a pensulei300 ore
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.2.75 "
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-lenonstandard
Amplificatori de încărcare completă1.2
HP1/15
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax4.437 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiMașini de tăiat chei
Design motorUniversal AC / DC
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiGaură
Rotirea arborelui motorCCWSE
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareGaură
Găuri de montare(2) # 10-32
RPM pe placa de identificare5000
Montare OC2-3/16 "
Lungime totală5.187 "
Fază1
RotațieCCW
Gama RPMDe-a lungul 3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului3 / 4 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8501202000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRotațieRulmențiAmplificatori de încărcare completăLungimea axuluiHPMontareGăuri de montareRPM pe placa de identificarePreț
DAYTON 2M034 Motor universal AC/DC 1/15cp 5000 Rpm 115v | AC2QLL 2M034CWManșon1.23 / 4 "1/15Gaură(2) # 10-325000€162.59
DAYTON 2M037 Motor universal AC/DC 1/10CP 8000 Rpm 115v | AC2QLM 2M037CCWMinge1.57 / 8 "1/10Gaură(2) # 10-328000€219.48
DAYTON 2M066 Motor universal AC/DC 1/15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLP 2M066CCWManșon1.21 "Ea.1/15bază45000€195.21
Motor universal AC/DC DAYTON 2M277, 1/15 CP, 5000 Rpm, 115 V | AC2QMY 2M277CCWManșon1.23 / 4 "1/15Gaură(2) # 10-325000€191.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2M033 Motor universal AC/DC 1/15Hp 5000 Rpm 115V
€152.17 /unitate