Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Condensator de motor DAYTON 2MEJ9, rotund, 2-3/8 dia., capac din oțel, 45/5 mF | BH3BFF

DAYTON 2MEJ9 Condensator de motor de rulare dublă, rotund, 2-3/8" dia., capac din oțel, 45/5 mF

În stoc
Articol: BH3BFF Model: 2MEJ9
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
€49.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator cu motor dual
Înălțimea carcasei4-3/4 "
Diametru2.375 "
Hz50/60
Evaluarea microfaradului45/5
ModelaRundă
Voltaj440 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruMax. Temp.Min. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăVoltajPreț
DAYTON 12N964 Condensator de rulare dublă pentru motor, oval, 440 VCA, 45/7.5 Microfarad | CH6HTG 12N964-85 grade C-40 grade C5 1 / 4 "2 3 / 4 "440V AC€28.36
Condensator dublu motor DAYTON 2MDX3, oval, 370 VCA, 15/5, 3 7/16 inci Înălțime totală | CH6JHX 2MDX3-70 grade C-40 grade C3 7 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€30.63
Condensator dublu motor DAYTON 2MDX6, oval, 370 VCA, 25/5, 4 3/4 inci înălțime totală | CH6JHY 2MDX6-70 grade C-40 grade C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC€41.52
Condensator dublu motor DAYTON 2MDX7, oval, 370 VCA, 30/5, 4 11/16 inci Înălțime totală | CH6JHZ 2MDX7-70 grade C-40 grade C4 11 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€47.65
Condensator de rulare dublă pentru motor DAYTON 2MDX8, oval, 370 VCA, 35/5, înălțime totală de 4 3/4 inci | CH6JJA 2MDX8-70 grade C-40 grade C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC€23.51
Condensator de rulare dublă pentru motor DAYTON 2MEE7, rotund, 370 Vca, 25/5 microfarad | CH6JJW 2MEE72"70 grade C-40 grade C4 5 / 8 "2"370V AC€27.15
Condensator de rulare dublă pentru motor DAYTON 2MEE8, rotund, 370 VCA, 30/5, înălțime totală de 4 5/8 inci | CH6JJX 2MEE82"70 grade C-40 grade C4 5 / 8 "2"370V AC€37.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MEJ9 Condensator de motor de rulare dublă, rotund, 2-3/8" dia., capac din oțel, 45/5 mF
€49.68 /unitate