Camion cu cilindru DAYTON 2MPV4 1 cilindru 600 lb. | AC2TJA

DAYTON Camion cu cilindru 2MPV4 1 cilindru 600 lb.

În stoc
Element: AC2TJA Model: 2MPV4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€723.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru
Dimensiunile plăcii de bază7 x 14-1 / 2 "
Capacitatea cilindrului1
Tip mânerbuclate
Înălţime49 "
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialAluminiu
Max. Rezervor Dia. Acetilenă9"
Max. Rezervor Dia. Oxigen12 "
Adâncimea totală9"
Inălțime totală12 "
Lățimea totală25.5 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților12 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3.5 "
Lăţime25.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)124.97
Lungimea navei (cm)64.26
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Camion cu cilindru 2MPV4 1 cilindru 600 lb.
€723.37 /unitate