Ridicator manual de paleti DAYTON 2PLH7 2200 lb. 27 inch latime | AC2ZWY

DAYTON 2PLH7 Ridicator manual de paleti 2200 lb. 27 inch latime

În stoc
Articol: AC2ZWY Model: 2PLH7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,606.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator manual de paleți
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
CuloriRoșu / negru
finalizareaPulbere
Înălțimea furcii coborâtă3-3/8 "
Înălțimea furcii ridicate31-1/2 "
Lungimea furcii46 "
Capacitate de încărcare2200 lb.
Inălțime totală48.25
Lungime totală61.75 "
Lățimea totală27 "
Unghi de înclinareFără înclinare
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci14-3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 118.35
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)156.97
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDia roata cu rotire.CulorifinalizareaLungimea furciiCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
DAYTON 11K273 Ridicator manual de paleti 1100 lb. 27 inch latime | AA3FZQ 11K27329 "6"RoșuPulbere44 "1100 lb.42 "61 "€2,374.07
DAYTON 11K274 Ridicator manual de paleti 1100 lb. 20-1/2 inch latime | AA3FZR 11K27422.5 "6"RoșuPulbere44 "1100 lb.42 "61 "€2,559.25
DAYTON 11K275 Ridicator manual de paleti 2200 lb. 20-1/2 inch lățime | AA3FZT 11K27522 "6"RoșuPulbere44 "2200 lb.50 "64.5 "€2,816.54
DAYTON 11K276 Ridicator manual de paleti 2200 lb. 27 inch latime | AA3FZU 11K27628 "6"RoșuPulbere44 "2200 lb.50 "64.5 "€2,837.78
DAYTON 11K277 Ridicator manual de paleti 3000 lb. 20-1/2 inch latime | AA3FZV 11K27722.5 "7"RoșuPulbere46 "3000 lb.65 "67 "€2,808.42
DAYTON 11K278 Ridicator manual de paleti 3000 lb. 27 inch latime | AA3FZW 11K27828 "7"RoșuPulbere46 "3000 lb.65 "67 "€2,214.12
Ridicator manual de paleti DAYTON 2PLH9 2200 lb. 21-1/4 inch lățime | AC2ZXA 2PLH921.25 "8"Roșu / negruPulbere46 "2200 lb.48.2561.75 "€1,583.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2PLH7 Ridicator manual de paleti 2200 lb. 27 inch latime
€1,606.23 /unitate