DAYTON 2RB70 Aerisire gravitațională pentru acoperiș, bază pătrată de 22 inchi | AC3BJC

DAYTON 2RB70 Aerisire gravitațională pentru acoperiș, bază pătrată de 22 inch

În stoc
Element: AC3BJC Model: 2RB70

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€442.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator gravitațional
Lungimea bazei22 "
Lățimea bazei22 "
Adâncime29 "
Dimensiunea ventilatorului12 In.
MaterialAluminiu filat
Inălțime totală11.75 "
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.0425
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Viteza CFM de admisie / gât (1512/1848)

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiAdâncimeInălțime totalăLăţimePreț
DAYTON 2RB68 Aerisire pe acoperiș cu gravitate, bază pătrată de 19 inchi, 199 Cfm | AC3BJA 2RB6819 "19 "20-1/2 "9"20.5 "€376.72
DAYTON 2RB69 Aerisire gravitațională pentru acoperiș 19 inch bază pătrată 312 Cfm | AC3BJB 2RB6919 "19 "20-1/2 "9"20.5 "€380.24
DAYTON 2RB71 Aerisire gravitațională pentru acoperiș, bază pătrată de 26 inch | AC3BJD 2RB7126 "26 "29 "12.75 "29 "€587.65
DAYTON 2RB72 Aerisire de acoperiș cu gravitate, bază pătrată de 30 inch | AC3BJE 2RB7230 "30 "35-1/2 "13 "35.5 "€758.75
DAYTON 2RB73 Aerisire gravitațională pentru acoperiș, bază pătrată de 34 inch | AC3BJF 2RB7334 "34 "38-1/4 "12.75 "38.25 "€1,006.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RB70 Aerisire gravitațională pentru acoperiș, bază pătrată de 22 inch
€442.56 /unitate