Cablu DAYTON 2TAF6 3/8 inch L250ft sarcină limită de lucru 2880lb 7 x 19 oțel | AC3FKG

DAYTON 2TAF6 Cablu 3/8 inch L250ft sarcină limită de lucru 2880lb 7 x 19 oțel

În stoc
Articol: AC3FKG Model: 2TAF6

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€792.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului3 / 8 "
Materialul de acoperireNici unul
Lungime250ft
MaterialOțel galvanizat
În afara Dia.3 / 8 "
Tipul firului7 x 19
Limita sarcinii de lucru2880 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS7312103074
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț
Cablu DAYTON 1DLA1 1/16 inch 500 picioare 96 lb Capacitate | AA9JRE 1DLA11 / 16 "Nici unul500ftOțel galvanizat1 / 16 "7 x 796 lb.€158.04
Cablu DAYTON 1DLA2 1/8 inch 500 picioare 340 lb Capacitate | AA9JRF 1DLA21 / 8 "Nici unul500ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 7340 lb.€230.15
Cablu DAYTON 1DLA3 3/16 inch 250ft 840lb 7 x 19 Oțel | AA9JRG 1DLA33 / 16 "Nici unul250ftOțel galvanizat3 / 16 "7 x 19840 lb.€278.03
Cablu DAYTON 1DLA4 1/4 inch 250 picioare 1400 lb Capacitate | AA9JRH 1DLA41 / 4 "Nici unul250ftOțel galvanizat1 / 4 "7 x 191400 lb.€523.70
Cablu DAYTON 1DLA5 5/16 inch 200 picioare 1960 lb Capacitate | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "Nici unul200ftOțel galvanizat5 / 16 "7 x 191960 lb.€462.57
Cablu DAYTON 1DLA6 3/8 inch 150 picioare 2880 lb. Capacitate | AA9JRK 1DLA63 / 8 "Nici unul150ftOțel galvanizat3 / 8 "7 x 192880 lb.€398.99
Cablu DAYTON 1DLA7 1/8 inch 250ft 340lb 7 x 7 Oțel | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Vinil transparent250ftOțel galvanizat3 / 16 "7 x 7340 lb.€207.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2TAF6 Cablu 3/8 inch L250ft sarcină limită de lucru 2880lb 7 x 19 oțel
€792.90 /unitate