Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2VKH1 Agrafă pentru cablu de sârmă 3/16 inch oțel inoxidabil 304 | AC3QQU

DAYTON 2VKH1 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 3/16 inch 304 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC3QQU Model: 2VKH1
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
€9.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de sârmă
Tip clipU-Bolt
finalizareaNatural
Material304 oțel inoxidabil
Min. Numărul de clipuri3
Min. Cuplu7-1 / 2 ft.-lb.
Coarda se întoarce înapoi3.75 "
Sârmă cablu Dia.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialMin. Numărul de clipuriMin. CupluCoarda se întoarce înapoiSârmă cablu Dia.Preț
DAYTON 2VKG6 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 1/8 inch 304 oțel inoxidabil | AC3QQT 2VKG6Natural304 oțel inoxidabil34-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€7.91
DAYTON 2VKH3 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 1/4 inch 304 oțel inoxidabil | AC3QQV 2VKH3Natural304 oțel inoxidabil315 ft.- lb.4.75 "1 / 4 "€13.27
DAYTON 2VKH5 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 5/16 inch 304 oțel inoxidabil | AC3QQW 2VKH5Natural304 oțel inoxidabil330 ft.- lb.5.25 "5 / 16 "€20.22
DAYTON 2VKH7 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 3/8 inch, oțel inoxidabil 304 | AC3QQY 2VKH7Natural304 oțel inoxidabil345 ft.- lb.6.5 "3 / 8 "€24.50
DAYTON 2VKH9 Clemă pentru cablu de sârmă 1/8 inch Fier maleabil | AC3QRA 2VKH9GalvanizatFier maleabil34-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€1.51
DAYTON 2VKJ1 Agrafă pentru cablu de sârmă 3/16 inch Fier maleabil | AC3QRB 2VKJ1GalvanizatFier maleabil37-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€1.77
DAYTON 2VKJ3 Agrafă pentru cablu de sârmă 5/16 inch Fier maleabil | AC3QRD 2VKJ3GalvanizatFier maleabil330 ft.- lb.5.25 "5 / 16 "€2.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2VKH1 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 3/16 inch 304 oțel inoxidabil
€9.75 /unitate