DAYTON Cleme de cablu de sârmă


Filtru
StilModelfinalizareaMaterialMin. Numărul de clipuriMin. CupluCoarda se întoarce înapoiSârmă cablu Dia.Preț (ex. TVA)
A
2VKJ2
------€2.49
RFQ
A
2VKJ7
------€7.19
RFQ
B
2VKJ5
GalvanizatFier maleabil365 ft.- lb.7"7 / 16 "€4.00
B
2VKK2
GalvanizatFier maleabil6225 ft.- lb.26 "1"€17.47
B
2VKJ9
GalvanizatFier maleabil5130 ft.- lb.18 "3 / 4 "€10.40
B
2VKJ6
GalvanizatFier maleabil465 ft.- lb.11.5 "1 / 2 "€5.42
B
2VKK1
GalvanizatFier maleabil5225 ft.- lb.20 "7 / 8 "€14.71
B
2VKJ8
GalvanizatFier maleabil495 ft.- lb.12 "5 / 8 "€7.54
B
2VKJ4
GalvanizatFier maleabil345 ft.- lb.6.5 "3 / 8 "€7.51
B
2VKJ3
GalvanizatFier maleabil330 ft.- lb.5.25 "5 / 16 "€2.57
B
2VKJ1
GalvanizatFier maleabil37-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€1.76
B
2VKH9
GalvanizatFier maleabil34-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€1.51
C
2VKH1
Natural304 oțel inoxidabil37-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€8.80
C
2VKH7
Natural304 oțel inoxidabil345 ft.- lb.6.5 "3 / 8 "€22.07
C
2VKH5
Natural304 oțel inoxidabil330 ft.- lb.5.25 "5 / 16 "€18.22
C
2VKH3
Natural304 oțel inoxidabil315 ft.- lb.4.75 "1 / 4 "€11.97
C
2VKG6
Natural304 oțel inoxidabil34-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€7.13

Cleme de cablu de sârmă

Clemele pentru cablu de sârmă Dayton creează un ochi de suport la capătul unui cablu de sârmă/cablu pentru a ajuta la fixarea capetelor atunci când se întoarce pentru a forma o buclă. Aceste cleme din oțel/fier pot găzdui frânghii neacoperite cu diametre cuprinse între 1/8 și 7/8 inchi. Acestea au un șurub în formă de U, șa dublă și 2 piulițe pentru a permite balansarea cheii cu arc complet pentru o instalare rapidă, restrângere și pentru a preveni efectul de îndoire. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cleme de frânghie disponibile în rate minime de cuplu variind de la 4-1/2 la 130 ft-lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?