Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YEC9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBQ

DAYTON 2YEC9 Ind Link Single Strand Offset Pk5

În stoc
Articol: AC4BBQ Model: 2YEC9
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
€39.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZa
Dimensiunea lanțului ANSI60
Rezistența la rupere8500 Lb.
Diafragmă. (În.)0.330
Conectarea capătului la linia centrală0.549 "
Diametrul gaurii.0.233 "
În interiorul Pin Dia.0.234 "
MaterialMijloc de carbon
Max. Sarcină admisibilă1980 Lb.
În afara Pin Dia.0.234 "
Lățimea totală1.049 "
Lungimea pinului1.049 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.094 "
Smoală0.75 "
Rivet End to Central Line0.5 "
Rola Dia.0.469 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.673 "
Temp. Gamă10 la 150F
Forța de tracțiune8500 lb.
TipLink Offset
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7315900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Pkg. Cant.Preț
DAYTON 2YEC3 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBJ 2YEC30.587 "412000 Lb.0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€10.99
DAYTON 2YEC6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBM 2YEC60.851 "506100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€32.26
DAYTON 2YED3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BBU 2YED31.386 "8014,500 Lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1€6.80
DAYTON 2YED6 Ind Link Single Offset | AC4BBX 2YED61.546 "10024,000 Lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€13.93
DAYTON 2YEE2 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCC 2YEE22.122 "12031,000 Lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€33.67
DAYTON 2YEE3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCD 2YEE32.269 "14046,000 Lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€38.45
DAYTON 2YEE4 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCE 2YEE42.691 "16058,000 Lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€53.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YEC9 Ind Link Single Strand Offset Pk5
€39.08 /ambalaj