Pompa centrifuga DAYTON 2ZWP6 1 Hp trifazata 3-208/230v | AC460HMF

DAYTON 2ZWP6 Pompa centrifuga 1 CP trifazata 3-208/230v

În stoc
Element: AC4HMF Model: 2ZWP6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€920.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi3.7-3.2 / 1.6
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head75 @ 38 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head60-98 @ 45-20 ft.
Dop de scurgereLaterale și inferioare
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap88
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap83
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap77
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap70
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap64
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap29
Înălţime6"
Material carcasăFontă
HP1
Hz60
Material rotorFonta
Tip rotorSemi deschis fără înfundare
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime14.63 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap88 @ 10 ft.
Max. Cap58 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Presiune maximă25.1 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap29 @ 50 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motorului3-Faza
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/4 "
Fază3
Rotirea portuluiPoziția 4
Material șurubOțel, placat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna-N, Carbon, Ceramica, SS
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.4
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Dimensiunea axului5/8 în.
TipCentrifugal
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeFonta, Buna-N, Carbon, Ceramica, SS
Lăţime7.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZWP6 Pompa centrifuga 1 CP trifazata 3-208/230v
€920.06 /unitate