Articol | Pompa centrifuga |
amperi | 16.6/8.3 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 70 @ 52 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 50-95 @ 65-30 ft. |
Dop de scurgere | Laterale și inferioare |
Taxă | Continuu |
Inrameaza-le | 56J |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 122 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 115 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 109 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 103 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 98 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 84 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 68 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 46 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 10 |
Înălţime | 7" |
Material carcasă | Bronz, alamă |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Material rotor | Bronz, alamă |
Tip rotor | Semi deschis fără înfundare |
Admisie | 1-1/2 " |
Presiunea de admisie | 205 PSI |
Lungime | 15.5 " |
Max. Presiunea cazului | 200 PSI |
Max. Dia. Solid | 25 / 64 " |
Max. Vâscozitatea fluidă | 100 SSU |
Max. GPM @ Cap | 122 @ 10 ft. |
Max. Cap | 72 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 200 F |
Presiune maximă | 31.2 PSI |
Max. Gravitație specifică | 1.0 |
Min. GPM @ Cap | 10 @ 70 ft. |
Carcasa motorului | TEFC |
RPM motor | 3450 |
Tipul motorului | Pornire condensator |
Cadru NEMA/IEC | 56J |
Outlet | 1-1/4 " |
Fază | 1 |
Rotirea portului | Poziția 4 |
Material șurub | Oțel, placat cu zinc |
Aplicarea sigiliului | Durată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare |
Material sigiliu | Buna-N, Carbon, Ceramica, SS |
Tipul de etanșare | Mecanic |
Factor de serviciu | 1.2 |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Dimensiunea axului | 5/8 în. |
Tip | Centrifugal |
Voltaj | 115/230 |
Material volutei | Bronz, alamă |
Materiale umede | Bronz, Alama, Buna-N, Carbon, Ceramica, SS |
Lăţime | 7.625 " |