DAYTON 2ZWU6 Pompă centrifugă 1 1/2 CP 1 Ph 115/230v | AC4HNK

DAYTON 2ZWU6 Pompă centrifugă 1 1/2 CP 1 Ph 115/230v

În stoc
Element: AC4HNK Model: 2ZWU6

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,392.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi17.0
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head72 @ 44 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head55-99 @ 55-25 ft.
Dop de scurgereLaterale și inferioare
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap115
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap109
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap104
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap99
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap94
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap81
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap64
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap40
Înălţime6"
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1.5
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorSemi deschis fără înfundare
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie216 PSI
Lungime15 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap115 @ 10 ft.
Max. Cap67 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Presiune maximă29 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap40 @ 60 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiPornire condensator
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/4 "
Fază1
Rotirea portuluiPoziția 4
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuViton, carbon, ceramică, inox
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.3
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Dimensiunea axului5/8 în.
TipCentrifugal
Voltaj115/230
Material voluteiOţel inoxidabil
Materiale umedeSS, Viton, Carbon, Ceramica
Lăţime7.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.76
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZWU6 Pompă centrifugă 1 1/2 CP 1 Ph 115/230v
€1,392.11 /unitate