Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G303 Comutator selector 3 poziții Standard 30mm | AC4NQF

DAYTON 30G303 Selector 3 poziții Standard 30mm

În stoc
Element: AC4NQF Model: 30G303
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
€153.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de selectare neiluminat
AcțiuneMomentan / Întreținut / Moment
Material de bazăMetal
BezelPlacă cromată / zincată turnată
Materialul luneteiZinc turnat sub presiune
CamăC
CuloriNegru
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP Rating-ul65
Eliminarea cheiiFară cheie
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul4, 13
Număr de indicații3
Materialul capului operatoruluiPlastic
Poziţie3
Mărimea30mm
Operațiunea de comutare @ Poziția AXO
Operațiunea de comutare @ Poziția BOX
Operațiunea de comutare @ Poziția COX
Operațiunea de comutare @ Poziția DFără poziția a patra
Tipul de operatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509025
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneMaterial de bazăBezelCuloriNEMA Rating-ulTipul de operatorPreț
DAYTON 30G296 Selector 2 poziții Standard 30mm | AC4NPZ 30G296Mentinut / MentinutMetalPlacă cromată / zincată turnatăNegru4, 13Pârghie€127.10
DAYTON 30G297 Selector 2 poziții Standard 30mm | AC4NQA 30G297Mentinut / MentinutPlasticPlasticNegru4, 4X, 13Pârghie€165.31
DAYTON 30G299 Comutator selector 2 poziții Standard 30mm | AC4NQC 30G299Menținut / momentanMetalPlacă cromată / zincată turnatăNegru4, 13Pârghie€151.73
DAYTON 30G302 Comutator selector 3 poziții Standard 30mm | AC4NQE 30G302Mentinut / Mentinut / MentinutMetalPlacă cromată / zincată turnatăNegru4, 13Pârghie€148.27
DAYTON 30G304 Selector 3 poziții Standard 30mm | AC4NQG 30G304Momentan / Întreținut / MomentPlasticPlasticNegru4, 4X, 13Pârghie€120.49
DAYTON 30G305 Comutator selector 3 poziții Standard 30mm | AC4NQH 30G305Momentan / Întreținut / ÎntreținutMetalPlacă cromată / zincată turnatăNegru4, 13Pârghie€153.44
DAYTON 30G306 Selector 3 poziții Standard 30mm | AC4NQJ 30G306Momentan / Întreținut / ÎntreținutPlasticPlasticNegru4, 4X, 13Pârghie€120.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G303 Selector 3 poziții Standard 30mm
€153.44 /unitate