Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G351 Buton de apăsare 30 mm întreținut Negru/Roșu | AC4NTG

DAYTON 30G351 Buton de apăsare 30 mm întreținut Negru/Roșu

În stoc
Element: AC4NTG Model: 30G351
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
€89.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator buton
AcțiuneMenținut, interblocat
Material de bazăPlastic
BezelNailon
CuloriNegru / Rosu
Materialul capuluiABS, PC
MaterialPlastic
NEMA Rating-ul4, 4X, 13
Număr de operatori2
Mărimea30mm
Tipul de operatorGardă completă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536509035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăBezelCuloriMaterialNEMA Rating-ulPreț
DAYTON 30G344 Buton de apăsare 30 mm întreținut 7 Culoare | AC4NTA 30G344MetalZinc turnat sub presiuneMultiPlacă cromată, turnată sub formă de zinc4, 13€118.22
DAYTON 30G345 Buton de apăsare 30 mm întreținut roșu/verde | AC4NTB 30G345MetalZinc turnat sub presiuneRosu verdePlacă cromată, turnată sub formă de zinc4, 13€102.61
DAYTON 30G346 Buton de apăsare 30 mm întreținut Verde/Roșu | AC4NTC 30G346MetalZinc turnat sub presiuneVerde / RosuPlacă cromată, turnată sub formă de zinc4, 13€89.33
DAYTON 30G347 Buton de apăsare 30 mm întreținut Negru/Roșu | AC4NTD 30G347MetalZinc turnat sub presiuneNegru / RosuPlacă cromată, turnată sub formă de zinc4, 13€44.23
DAYTON 30G348 Buton de apăsare 30 mm întreținut 7 Culoare | AC4NTE 30G348PlasticNailonMultiPlastic4, 4X, 13€10.89
DAYTON 30G349 Buton de apăsare 30 mm întreținut roșu/verde | AC4NTF 30G349PlasticNailonRosu verdePlastic4, 4X, 13€21.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G351 Buton de apăsare 30 mm întreținut Negru/Roșu
€89.87 /unitate