Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G470 Capac pentru buton iluminat 30mm chihlimbar | AC4NYJ

DAYTON 30G470 Capac pentru buton de apăsare iluminat 30 mm chihlimbar

În stoc
Articol: AC4NYJ Model: 30G470

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€4.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac cu buton de apăsare iluminat
Material de bazăPlastic
CuloriChihlimbar
Materialul capuluiPolicarbonat
Iluminat/NeluminatIlluminated
NEMA Rating-ul1, 3R, 4, 4X, 12
Mărimea30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
DAYTON 30G471 Capac pentru buton iluminat 30 mm Albastru | AC4NYK 30G471Albastru€2.60
DAYTON 30G472 Capac pentru buton iluminat 30 mm transparent | AC4NYL 30G472clar€2.60
DAYTON 30G473 Capac pentru buton iluminat 30 mm verde | AC4NYM 30G473Verde€0.67
DAYTON 30G475 Capac pentru buton iluminat 30mm alb | AC4NYP 30G475Alb€0.98
DAYTON 30G476 Capac pentru buton iluminat 30 mm galben | AC4NYQ 30G476Galben€5.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G470 Capac pentru buton de apăsare iluminat 30 mm chihlimbar
€4.82 /unitate