DAYTON 30PT86 Capac motor de uz general Pornire/Funcționare Deschis Rezistent la picurare 2 CP 1725 56h Eff 84.5 | AF9QFM

DAYTON 30PT86 Capac motor de uz general Pornire/Funcționare Deschis Rezis la picurare 2 CP 1725 56h Eff 84.5

În stoc
Element: AF9QFM Model: 30PT86

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,208.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56H
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă18.0/9.0
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConștient de energie
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax12.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală84.5%
Număr de viteze1
Lungime totală14 13 / 16 "
Fază1
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj115/230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.233
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungime totalăRPM GroupGama RPMHPClasa de izolarePreț
DAYTON 30PT72 Capac motor de uz general Pornire/Funcționare Deschis Rezistent la picurare 3/4 CP 1140 56 Eff 80.2 | AF9PXJ 30PT7280.2%567.4/3.713 13 / 16 "1101-12001101-12003/4B€1,295.81
DAYTON 30PT73 Capac motor de uz general Pornire/Funcționare Deschis Rezistent la picurare 3/4 CP 1140 56 Eff 80.2 | AF9PXK 30PT7380.2%567.4/3.713 13 / 16 "1101-12001101-12003/4B€1,152.90
DAYTON 30PT87 Capac motor de uz general Pornire/Funcționare Deschis Rezistent la picurare 2 CP 1725 56h Eff 84.5 | AF9QFN 30PT8784.5%56H18.0/9.014 13 / 16 "1701-18001701-18002F€1,265.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30PT86 Capac motor de uz general Pornire/Funcționare Deschis Rezis la picurare 2 CP 1725 56h Eff 84.5
€1,208.00 /unitate