Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Da , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Material cadru: Oțel laminat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Conștient de energie , Hz: 60 , Invertor nominal: Nu , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: Condensator-Start/Run , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Voltaj: 115/230 , Garantie: 1 ani
Capac motor de uz general Pornire/Funcționare Deschis Rezistent la picurare
Motoarele de pornire cu condensator de uz general Dayton furnizează putere suplimentară în timpul pornirii, ideale pentru utilizare în aparate de aer condiționat, antrenări melc, compresoare, transportoare, ventilatoare și pompe. Aceste motoare monofazate cu o singură viteză sunt incluse într-un cadru clasificat NEMA pentru siguranță sporită și dispun de 2 condensatoare pentru a genera viteze de cuplu mai mari de 1800 RPM. Motorul asigură funcționare continuă și este montat pe bază de leagăn pe o suprafață orizontală, inclusiv rulmenți cu bile pentru o funcționare lină. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare de pornire cu condensator, disponibile cu puteri nominale de motor de 2 și 3/4 CP pe Raptor Supplies.