Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ansamblu filtru DAYTON 31CC64 pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 inch | AG2ATU

DAYTON 31CC64 Ansamblu filtru pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 inch

În stoc
Articol: AG2ATU Model: 31CC64
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
€1.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de fani
Adâncime5 / 16 "
Diametru4 3 / 4 "
Pentru dimensiunea ventilatorului (in).4-11 / 16
Înălţime4.625 "
MaterialPlastic
Ochi de montare OC(4) 4-1 / 8 In.
Lăţime568623 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8414901080

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruPentru dimensiunea ventilatorului (in).ÎnălţimeLăţimePreț
Ansamblu filtru DAYTON 31CC67 pentru dimensiunea ventilatorului 2-3/8 inch | AG2ATX 31CC679 / 32 "3 5 / 8 "3.6253.625 "568587 "€1.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31CC64 Ansamblu filtru pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 inch
€1.84 /unitate