DAYTON 31LH50 trifazat 3cp 1.5 3510-208/230 460 | AG84.0MFZ

DAYTON 31LH50 trifazat 3cp 1.5 3510-208/230 460

În stoc
Articol: AG2MFZ Model: 31LH50

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€437.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.1-3.7 / 1.9
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax8 31 / 32 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3510
Eficiență nominală84.0%
Număr de viteze1
Lungime totală10 11 / 16 "
Fază3
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.4515
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelRPM GroupInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMHzLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
DAYTON 31LH32 trifazat 3cp 1.5 3510-208/230 460 | AG85.5MFE 31LH323001-360056H4.5-4.1 / 2.13001-360050/608.75 "351084.0%€439.04
DAYTON 31LH33 trifazat 3cp 1.5 1740-208/230 460 | AG86.5MFF 31LH331701-180056H4.64-4.2 / 2.11701-180050/609 11 / 16 "176086.5%€500.08
DAYTON 31LH51 trifazat 3cp 1.5 1760-208/230 460 | AG86.5MGA 31LH511701-180056HC4.7-4.3 / 2.11701-1800609"176086.5%€454.22
DAYTON 31LH67 trifazat 3cp 1.5 3510-208/230 460 | AG84.0MGT 31LH673001-360056C4.1-3.7 / 1.93001-3600608 15 / 16 "351084.0%€437.85
DAYTON 31LH68 trifazat 3cp 1.5 1760-208/230 460 | AG86.5MGU 31LH681701-180056HC4.7-4.3 / 2.11701-1800609 15 / 16 "176086.5%€454.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31LH50 trifazat 3cp 1.5 3510-208/230 460
€437.85 /unitate