Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Material cadru: Oțel laminat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA Premium , HP: 1.5 , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani
Motoare de uz general trifazic, 3CP, 1.5 - 208 / 230VAC
Motoarele de curent alternativ Dayton de uz general sunt ideale pentru utilizarea în pompe, transportoare, ventilatoare și suflante. Aceste motoare cu trei faze sunt capabile să producă o putere de ieșire de 3 CP și o viteză maximă de 1.5 RPM. Acestea au o construcție din oțel laminat în cadru NEMA 3510 și sunt echipate cu un arbore cu cheie proiectat pentru a fi rotit în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic. NEMA 56H indică faptul că motorul are găuri de montare de 56 și 3 inchi, în timp ce NEMA 5C indică faptul că motorul este montat frontal. Au rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și izolație de clasă F pentru a tolera temperaturi ridicate în timpul funcționării. Alegeți dintr-o gamă largă de motoare cu trei faze, disponibile în lungimi de arbore de 56 și 3 inchi pe Raptor Supplies.