DAYTON 31LZ70 Menghină pentru presă de găurit fix 6 inch | AG2MUL

DAYTON 31LZ70 Menghină pentru presă de găurit fixă ​​6 inch

În stoc
Element: AG2MUL Model: 31LZ70

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€287.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de presare menghină
bazăFixed
Pat / bază0.008 "
Forța de prindere1100 lbs.
Deflexia maxilarului0.0125 "La 33 lb.
Deschiderea fălcii6"
Placa maxilarului0.008 "
Lățimea fălcii6"
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală13.25 "
Adâncimea gâtului2-5/16 "
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.0825
Înălțimea navei (cm)13
Lungimea navei (cm)36.5
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS8466208065

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiTipPreț
DAYTON 31LZ64 Menghină pentru presă de găurit fixă ​​3 inchi | AG2MUE 31LZ64450 lbs.2-3/4 "3"2.5 "9"1-1/4 "Uni-Grip€98.45
DAYTON 31LZ65 Menghină pentru presă de găurit fix 4 inch | AG2MUF 31LZ65450 lbs.4"4"2.5 "11 "1-1/4 "Uni-Grip€137.63
DAYTON 31LZ66 Menghină pentru presă de găurit fix 4-3/4 inch | AG2MUG 31LZ66450 lbs.4-1/2 "4.75 "2.5 "13.5 "1-1/2 "Uni-Grip€185.00
DAYTON 31LZ67 Menghină pentru presă de găurit fixă ​​3 inchi | AG2MUH 31LZ67450 lbs.2-3/4 "3"2"7.5 "1-1/4 "Precizie€83.60
DAYTON 31LZ68 Menghină pentru presă de găurit fix 4 inch | AG2MUJ 31LZ68750 lbs.4"4"2.5 "9.5 "1-1/2 "Precizie€113.92
DAYTON 31LZ69 Menghină pentru presă de găurit fix 5 inch | AG2MUK 31LZ69750 lbs.5"5"3"12 "1-29/32 "Precizie€172.43
DAYTON 31LZ71 Menghină pentru presă de găurit fix 3-1/2 inch | AG2MUM 31LZ71450 lbs.4"3.5 "3"11.5 "1-3/4 "Acțiune rapidă / rapidă€210.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31LZ70 Menghină pentru presă de găurit fixă ​​6 inch
€287.05 /unitate