Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 32V147 Arbore 5/8 x 32 inch oțel inoxidabil 316 | AC6CAL

DAYTON 32V147 Arbore 5/8 x 32 inch Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AC6CAL Model: 32V147

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€210.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAx, 5/8 x 32"
Tip316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8479909496
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32V147 Arbore 5/8 x 32 inch Oțel inoxidabil 316
€210.46 /unitate