Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 33N270 Clemă de capăt plată 1/4 inch | AC6GCG

DAYTON 33N270 Festoon End Clamp 1/4 Inch Flat

În stoc
Element: AC6GCG Model: 33N270
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
€23.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de capăt Festoon
Dimensiunea cablului0.870 x 2.130 "
Tip cabluPlat
TipFrânghie de sârmă
RoatăNylon concav turnat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8431491010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiTip cabluTipPreț
DAYTON 33N231 Cablu plat pentru clemă de capăt cu fesoane | AC6GBU 33N2311.38 x 2.13 "PlatC-Track€27.27
DAYTON 33N232 Cablu rotund mare pentru clemă de capăt | AC6GBV 33N2320.970 - 1.400 "RundăC-Track€70.80
DAYTON 33N233 Cablu rotund mic de clemă de capăt cu fesoane | AC6GBW 33N2330.6 - 0.96 "RundăC-Track€47.41
DAYTON 33N271 Colier de capăt rotund mic de 1/4 inch | AC6GCH 33N2710.490 - 0.910 "RundăFrânghie de sârmă€21.36
DAYTON 33N272 Clemă de capăt rotundă mare 1/4 inch | AC6GCJ 33N2720.910 - 1.250 "RundăFrânghie de sârmă€26.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33N270 Festoon End Clamp 1/4 Inch Flat
€23.72 /unitate