Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRAFT TOOL CO. CF172PF Sidewalk Edger Ss/proform Raza de 1/4 inch | AD4RUV 43Y515

KRAFT TOOL CO. CF172PF Sidewalk Edger Ss/proform Raza de 1/4 inch

În stoc
Element: AD4RUV Model: CF172PFCrucea Ref: 43Y515
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
€31.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordură de trotuar din beton
Lungimea lamei4"
Materialul lameiOţel inoxidabil
Lățimea lamei6"
MânerProForm (R)
Mâner Dia.1-1/2 "
mâner Lungime4.5 "
Lungime6"
Buze3 / 8 "
MaterialOţel inoxidabil
Rază1 / 4 "
TipMână deținută
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8205599000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMânermâner LungimeRazăPreț
KRAFT TOOL CO. CF172 Mașină de tăiat trotuar inox/lemn cu rază de 1/4 inch | AD4RUQ 43Y511 CF172Lemn4.437 "1 / 4 "€29.94
KRAFT TOOL CO. CF173 Mașină de tăiat trotuar inox/lemn cu rază de 3/8 inch | AD4RUR 43Y512 CF173Lemn4.437 "3 / 8 "€26.87
KRAFT TOOL CO. CF165 Mașină de tăiat trotuar inox/lemn cu rază de 1/2 inch | AD4RUT 43Y513 CF165Lemn4.437 "1 / 2 "€29.31
KRAFT TOOL CO. CF907 Mașină de tăiat trotuar inox/lemn cu rază de 5/8 inch | AD4RUU 43Y514 CF907Lemn4.437 "5 / 8 "€29.72
KRAFT TOOL CO. CF173PF Sidewalk Edger Ss/proform Raza de 3/8 inch | AD4RUW 43Y516 CF173PFProForm (R)4.5 "3 / 8 "€28.21
KRAFT TOOL CO. CF165PF Sidewalk Edger Ss/proform Raza de 1/2 inch | AD4RUX 43Y517 CF165PFProForm (R)4.5 "1 / 2 "€27.68
KRAFT TOOL CO. CF907PF Sidewalk Edger Ss/proform Raza de 5/8 inch | AD4RUY 43Y518 CF907PFProForm (R)4.5 "5 / 8 "€26.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF172PF Sidewalk Edger Ss/proform Raza de 1/4 inch
€31.29 /unitate