DAYTON 34D655 Stivuitor manual cu trei poziții H 52 in | AC6LER

DAYTON 34D655 Stivuitor manual cu trei poziții H 52 in

În stoc
Element: AC6LER Model: 34D655

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€906.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual cu trei poziții
Caster Dia.5"
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriSilver
Adâncime pliată19-1/2 "
Tip mânerBuclă continuă
Capac de încărcare orizontală.750 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului7-1/2 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Adâncimea totală19.5 "
Inălțime totală52 "
Lățimea totală21 "
Dimensiunea platformei51 x 12 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.038
Înălțimea navei (cm)133.35
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Capac de încărcare verticală. (500 lb.)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 34D655 Stivuitor manual cu trei poziții H 52 in
€906.02 /unitate