VESTIL Seria ROL Containere cu role pliabile/cuibabile


Filtru
Înălțimea panoului din spate: 69.7 " , Raft de jos de la podea: 7 5 / 8 " , Tip rotiță: Rigid, pivotant cu frana , pliabil: Da , Material: Oţel , Raft din mijloc de la podea: 24 1 / 2 " , încadrabil: Da , Număr de rotile: 4 , Raft superior de la podea: 41 1 / 4 "
StilModelAdâncimea totalăCapacitateCuloriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțime utilăLungime utilizabilăPreț (ex. TVA)
A
ROL-1834-3
18 "990 lbs.Albastru59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€500.44
B
ROL-55
23.375 "660 lbs.Gri35.62 "23.38 "26.25 "--€497.09
C
ROL-185
30 "660 lbs.Gri69 "30 "43.5 "---
RFQ
D
ROL-3143-1
31.25 "880 lbs.Albastru65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€928.39
E
ROL-3143-2
31.25 "1100 lbs.Albastru65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€1,110.28
F
ROL-95
32 "660 lbs.Gri59 "32 "26.38 "--€770.80
G
ROL-85
32 "660 lbs.Gri68.25 "32 "27.5 "--€876.55
H
ROL-120
32.25 "880 lbs.Gri66 "32.25 "24 "--€1,055.00
I
ROL-80
35.25 "660 lbs.Gri69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€597.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?