VESTIL ROL-3143-1 Container cu role montabile albastru, 1 raft | AG7XZY

VESTIL ROL-3143-1 Container albastru cu role montabile, 1 raft

În stoc
Articol: AG7XZY Model: ROL-3143-1

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€928.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu role pliabil/cuibabil
Capacitate880 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli
Tip rotorRigid, pivotant cu frana
Dia roata cu rotire.5"
Lățimea roții1 1 / 4 "
Lățimea rotorului1.25 "
Înălțime prăbușită65.75 "
Lungime restrânsă31.25 "
Lățimea restrânsă43 "
PliantDa
CuloriAlbastru
Adâncime31.25 "
Înălțimea pliată65 3 / 4 "
Lungime pliată31 1 / 4 "
Lățime pliată43 "
Înălţime65.5 "
Lungime31.25 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea ochiurilor (în.)6 1 / 4 "
Lățimea deschiderii plasei13 3 / 8 "
ÎncadrabilDa
Numărul de roți rotative4
Numărul de role4
Numărul de rafturi1
Adâncimea totală31.25 "
Inălțime totală65.5 "
Lungime totală31.25 "
Lățimea totală43.62 "
Capacitate totală880 lbs.
Lungime utilizabilă31 1 / 4 "
Lățime utilizabilă40 1 / 4 "
Materialul roțiipoliuretan
Lăţime43.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)166.37
Lungimea navei (cm)79.38
Lățimea navei (cm)110.81
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăCapacitateCuloriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțime utilăLungime utilizabilăPreț
VESTIL ROL-120 Container cu role montabile galvanizat, dimensiunea 24 inch x 66 inch | AG7XZV ROL-12032.25 "880 lbs.Gri66 "32.25 "24 "--€1,055.00
VESTIL ROL-1834-3 Container cu role montabile albastru, dimensiune 34 inch x 59 inch | AG7XZW ROL-1834-318 "990 lbs.Albastru59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€500.44
VESTIL ROL-185 Container cu role montabile galvanizat, 43.5 inch x 69 inch | AG7XZX ROL-18530 "660 lbs.Gri69 "30 "43.5 "---
RFQ
VESTIL ROL-3143-2 Container cu role montabile albastru, 2 rafturi | AG7XZZ ROL-3143-231.25 "1100 lbs.Albastru65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€1,110.28
VESTIL ROL-55 Container cu role montabile galvanizat, 26.3 inch x 35.6 inch | AG7YAA ROL-5523.375 "660 lbs.Gri35.62 "23.38 "26.25 "--€497.09
VESTIL ROL-80 Container cu role montabile galvanizat, 26.25 inch x 66 inch | AG7YAB ROL-8035.25 "660 lbs.Gri69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€597.69
VESTIL ROL-85 Container cu role montabile galvanizat, 27.5 inch x 68.3 inch | AG7YAC ROL-8532 "660 lbs.Gri68.25 "32 "27.5 "--€876.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ROL-3143-1 Container albastru cu role montabile, 1 raft
€928.38 /unitate