APOLLO VALVES Supape de reținere în linie seria 61LF-500


Filtru
Conformitate: NSF61-G, NSF 383 , Tipul conexiunii: FNPT , Presiune de crăpare: 0.5 psi , Dimensiune hexagonală: 1-3/25 " , Material: Bronz fără plumb , Max. Temp.: 250 grade F , Max. Presiune a apei: CWP Non Shock 400 psi , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Inălțime totală: 1 3 / 25 " , Material scaun: EPDM , Material arc: Oţel inoxidabil , latime: 1 3 / 25 "
StilModelDebitLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
61LF50701
---€558.94
A
61LF503E05
---€157.24
A
61LF50101
---€135.10
A
61LF50317
---€156.22
A
61LF504E05
---€205.49
A
61LF50501
---€261.88
A
61LF50601
---€428.46
A
61LF505E05
---€280.09
A
61LF50801
---€939.28
B
61LF-503-01
1.4 g / min2 5 / 16 "1 / 2 "€64.10
B
61LF-502-01
1.21 g / min2 5 / 16 "3 / 8 "€62.68
B
61LF-504-01
3.53 g / min2.875 "3 / 4 "€84.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?