Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 61LF50601 Supapă de reținere cu scaun moale, dimensiune 1-1/4 inch

În stoc
Articol: BP3VJM Model: 61LF50601Crucea Ref: CVBE114LF
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
€428.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375

Variante de produs

ProdusModelDebitLungimeMărimeaPreț
APOLLO VALVES 61LF-502-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 3/8 inch | AD3MAX 40D886 61LF-502-011.21 g / min2 5 / 16 "3 / 8 "€62.68
APOLLO VALVES 61LF-503-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 1/2 inch | AD3MAY 40D887 61LF-503-011.4 g / min2 5 / 16 "1 / 2 "€64.09
APOLLO VALVES 61LF-504-01 Supapă de reținere Bronz fără plumb 3/4 inch | AD3MAZ 40D888 61LF-504-013.53 g / min2.875 "3 / 4 "€84.92
APOLLO VALVES 61LF50101 Supapă de reținere cu scaun moale, dimensiune 1/4 inch | BP3VJH CVBE14LF 61LF50101---€135.11
APOLLO VALVES 61LF50317 Supapă de reținere cu scaun moale, dimensiune 1/2 inch | BP3VJJ 61LF50317---€156.22
APOLLO VALVES 61LF504E05 Supapă de reținere cu scaun moale, dimensiune 3/4 inch | BP3VJK 61LF504E05---€205.49
APOLLO VALVES 61LF50501 Supapă de reținere cu scaun moale, dimensiune 1 inch | BP3VJL CVBE1LF 61LF50501---€261.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 61LF50601 Supapă de reținere cu scaun moale, dimensiune 1-1/4 inch
€428.46 /unitate