A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 1.75-in. SP: 3814 , CFM @ 2.000-in. SP: 3106 , Înălțime: 28 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Adâncime: 28 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Air-Over Dripproof , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 12-1/2 " , Înălțimea ieșirii: 23 7 / 8 " , Lățimea ieșirii: 23 7 / 8 " , Diametru arbore: 1" , Diametrul roții: 18 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Inclinare înapoi , latime: 28 "
Suflante pentru conducte, 18 inch
Suflantele Dayton sunt utilizate pentru furnizarea de aer curat în spațiile industriale și comerciale. Sunt potrivite pentru utilizarea în sistemele de admisie și evacuare, sisteme de aer de completare și sisteme de retur. Acestea au o construcție din oțel galvanizat și au roți înclinate înapoi pentru niveluri de zgomot extrem de scăzute în operațiuni de înaltă presiune. Aceste suflante centrifugale pentru conducte au, de asemenea, colere pentru a simplifica conexiunile conductelor și panouri pe fiecare parte, oferind acces rapid la componentele interne. Rulmenții re-unsabil al blocului de pernă oferă un serviciu fără probleme. Acestea includ, de asemenea, capace pentru rulmenți și motor pentru o durată de viață prelungită și sunt furnizate cu panouri de acces pentru întreținere ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante pentru conducte, disponibile în puteri de 1, 1.5 și 2 CP pe Raptor Supplies.