DAYTON 5AV80 Suflantă pentru conducte 18 in | AE3BFX

DAYTON 5AV80 Suflantă de conductă 18 in

În stoc
Articol: AE3BFX Model: 5AV80

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,981.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Înălţime28 "
Material carcasăOțel galvanizat
Dia admisie.13-1/4 "
Înălțimea de admisie (în.)23 7 / 8
Lățime admisie (in.)23 7 / 8
Max. Adâncime28 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13 3/4 in.
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.12-1/2 "
Înălțimea de ieșire23 7 / 8 "
Lățime de ieșire23 7 / 8 "
Diagrama arborelui.1"
TipPachet centrifugal, mai puțin antrenat
Diametrul roților18 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 97.2
Înălțimea navei (cm)131.32
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPAmplificatori de încărcare completăDia admisie.Preț
DAYTON 7H462 Suflantă de conductă 18 in | AF3KTX 7H46246101306535742813884333218 / 9.3-9.012 1 / 2 "€5,081.29
DAYTON 7H463 Suflanta pentru conducte 18 in | AF3KTY 7H46352361437589449644662429821.0 / 11.3-10.512 1 / 2 "€5,363.25
DAYTON 7H475 Suflantă pentru conducte 18 in | AF3KUL 7H47537601141468032902523-3.2-2.9 / 1.412 1 / 2 "€5,146.89
DAYTON 7H476 Suflantă pentru conducte 18 in | AF3KUM 7H4764610130653574281388433324.4-4.0 / 2.012 1 / 2 "€5,182.91
DAYTON 7H477 Suflanta pentru conducte 18 in | AF3KUN 7H4775236143758944964466242986.1-5.5 / 2.812 1 / 2 "€5,252.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5AV80 Suflantă de conductă 18 in
€3,981.54 /unitate