Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 35JF65 Întrerupător deconectare 50A 30 CP 600VAC 3PST | AH4RDW

DAYTON 35JF65 Întrerupător de deconectare 50A 30 CP 600VAC 3PST

În stoc
Element: AH4RDW Model: 35JF65
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
€408.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de deconectare inclus
amperi50
Formular de contact3PST
Adâncime5.8 "
TaxăGeneral
Înălţime7.1 "
HP30 HP @ 600 VCA
IP Rating-ul65
MaterialOțel și policarbonat
Tip de incintă NEMA3R, 12
Număr de poli3
Număr de fire3
Fază3
UtilizareIzolați sau deconectați o sarcină
Voltaj600 VAC
Lăţime4.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)19.81
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: nefuzibil
    • Ansamblu neutru inclus: Nu

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeHPLăţimePreț
Întrerupător de deconectare DAYTON 35JF52 32A 20 CP 600VAC 3-fazat | AH4RDG 35JF52325.2 "5.1 "20 HP @ 600 VCA5.1 "€345.78
DAYTON 35JF53 Întrerupător de deconectare 50A 30 CP 600VAC Trifazat | AH3RDH 35JF53505.8 "7.1 "30 HP @ 600 VCA4.3 "€338.17
DAYTON 35JF54 Întrerupător de deconectare 63A 40 CP 600 VCA Trifazat | AH3RDJ 35JF54635.8 "7.1 "40 HP @ 600 VCA7.2 "€503.92
Întrerupător de deconectare DAYTON 35JF56 5.1 inci înălțime x 5.1 inci lățime x 5.2 inci adâncime | AH4RDL 35JF56325.2 "5.1 "20 HP @ 600 VCA5.1 "€330.08
Întrerupător de deconectare DAYTON 35JF57 7.1 inci înălțime x 4.3 inci lățime x 5.8 inci adâncime | AH4RDM 35JF57505.8 "7.1 "30 HP @ 600 VCA4.3 "€381.36
Întrerupător de deconectare DAYTON 35JF58 7.1 inci înălțime x 7.2 inchi lățime x 5.8 inci adâncime | AH4RDN 35JF58635.8 "7.1 "40 HP @ 600 VCA7.2 "€647.41
Întrerupător de deconectare DAYTON 35JF60 32A 20 CP 3PST 65IP | AH4RDQ 35JF60325.2 "5.1 "20 HP @ 600 VCA5.1 "€366.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 35JF65 Întrerupător de deconectare 50A 30 CP 600VAC 3PST
€408.30 /unitate