DAYTON 3AZJ2 bordura acoperișului fix fără aerisire 39 in | AC8KUN

DAYTON 3AZJ2 Bordul acoperișului fix fără aerisire 39 inchi

În stoc
Element: AC8KUN Model: 3AZJ2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€614.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcoperiș de acoperiș
ConstrucţieOțel galvanizat de calibru 18
Înălțimea bordurii (în.)12
Curb Square ID (In.)36
Curb Square OD (In.)39
Dimensiunea amortizorului (inch)33-1/2 x 33-1/2
Flanșă intermitentă (in.)1-1 / 2
Suprafața flanșei de montare W (in.)2
TipFix, Nonventilat
Utilizați cu ventilatoare DaytonAvând o bază pătrată de 40 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.85
Înălțimea navei (cm)51.56
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)119.38
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
DAYTON 3AZH7 bordură de acoperiș fix fără aerisire de 27 in | AC8KUJ 3AZH7Fix, Nonventilat€447.81
DAYTON 3AZH8 bordură de acoperiș fixă ​​fără aerisire de 33 in | AC8KUK 3AZH8Fix, Nonventilat€499.97
DAYTON 3AZH9 bordură de acoperiș fix fără aerisire 34 1/2 inch | AC8KUL 3AZH9Fix, Nonventilat€589.15
DAYTON 3AZJ1 bordura acoperișului fix fără aerisire 37 1/2 inch | AC8KUM 3AZJ1Fix, Nonventilat€595.67
DAYTON 3AZJ3 bordură de acoperiș fix fără aerisire 43 1/2 inch | AC8KUP 3AZJ3Fix, Nonventilat€671.11
DAYTON 3AZJ4 bordură de acoperiș fixă ​​fără ventilație de 45 in | AC8KUQ 3AZJ4Fix, Nonventilat€671.14
DAYTON 3AZJ5 bordură de acoperiș fixă ​​fără aerisire de 49 in | AC8KUR 3AZJ5Fix, Nonventilat€752.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3AZJ2 Bordul acoperișului fix fără aerisire 39 inchi
€614.06 /unitate