DAYTON 3AZH7 bordură de acoperiș fix fără aerisire de 27 in | AC8KUJ

DAYTON 3AZH7 Bordul acoperișului fix fără aerisire 27 inchi

În stoc
Articol: AC8KUJ Model: 3AZH7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€447.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcoperiș de acoperiș
ConstrucţieOțel galvanizat de calibru 18
Înălțimea bordurii (în.)12
Curb Square ID (In.)24
Curb Square OD (In.)27
Dimensiunea amortizorului (inch)21-1/2 x 21-1/2
Flanșă intermitentă (in.)1-1 / 2
Suprafața flanșei de montare W (in.)2
TipFix, Nonventilat
Utilizați cu ventilatoare DaytonAvând o bază pătrată de 28 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)85.09
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
DAYTON 3AZH8 bordură de acoperiș fixă ​​fără aerisire de 33 in | AC8KUK 3AZH8Fix, Nonventilat€499.97
DAYTON 3AZH9 bordură de acoperiș fix fără aerisire 34 1/2 inch | AC8KUL 3AZH9Fix, Nonventilat€589.15
DAYTON 3AZJ1 bordura acoperișului fix fără aerisire 37 1/2 inch | AC8KUM 3AZJ1Fix, Nonventilat€595.67
DAYTON 3AZJ2 bordura acoperișului fix fără aerisire 39 in | AC8KUN 3AZJ2Fix, Nonventilat€614.06
DAYTON 3AZJ3 bordură de acoperiș fix fără aerisire 43 1/2 inch | AC8KUP 3AZJ3Fix, Nonventilat€671.11
DAYTON 3AZJ4 bordură de acoperiș fixă ​​fără ventilație de 45 in | AC8KUQ 3AZJ4Fix, Nonventilat€671.14
DAYTON 3AZJ5 bordură de acoperiș fixă ​​fără aerisire de 49 in | AC8KUR 3AZJ5Fix, Nonventilat€752.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3AZH7 Bordul acoperișului fix fără aerisire 27 inchi
€447.81 /unitate