DAYTON 6W050 6010EDM01-KM-100 Supapă de siguranță, 3/4 x 1 inch, 100 PSI | AF2NEZ

DAYTON 6W050 6010EDM01-KM-100 Supapă de siguranță, 3/4 x 1 inch, 100 PSI

În stoc
Element: AF2NEZ Model: 6W050

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€425.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână convertibil
Caster Dia.5.125 "
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriSilver
finalizareaPulbere
Adâncime pliată21-1/4 "
Înălțimea pliată51-3/4 "
Lățime pliată12 "
Tip mânerDual Grip
Capac de încărcare orizontală.650 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului8-1/2 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Adâncimea totală21.25 "
Inălțime totală51.75 "
Lungime totală51.75 "
Lățimea totală21.25 "
Dimensiunea platformei38-1 / 2 x 12 "
Rulmenți cu roțiMinge dublă
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.533
Înălțimea navei (cm)135.38
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)52.32
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Supapa de siguranță Kunkle Valve 6010EDM01-KM-100 destinată să se deschidă la o presiune prestabilită și să elibereze lichid până când presiunea scade la niveluri acceptabile
    • Respectă standardele V și UV, ASME Secțiunea VIII, ASME Secțiunea I și VIII, standardele de abur și este certificat pentru aer/gaz UV de către Consiliul Național

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCaster Dia.CuloriLățimea totalăDimensiunea platformeiRulmenți cu roțiTip roatăLățimea roțiiPreț
DAYTON 2W065 Camion de mână convertibil 47 x 18 | AC3TKL 2W06547 "5"Roșu18 "38 x 13-5 / 8 "Minge dublăSemi-pneumatic2.75 "€194.80
DAYTON 34D667 Stivuitor manual convertibil H 53 x L 20-1/2 | AC6LFE 34D667-3"Roșu20.5 "44-1 / 2 x 14 "MingeSemi-pneumatic2.75 "€287.02
Camion de mână convertibil DAYTON 34D670 45-1/2 x 14 inchi | AC6LFH 34D670-3"Roșu19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Cauciuc solid2.75 "€311.41
DAYTON 34D671 Stivuitor manual convertibil H 51-3/4 in | AC6LFJ 34D671-5"Silver21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "MingePneumatic3.5 "€546.25
DAYTON 34D672 Stivuitor manual convertibil H 61-3/4 in | AC6LFK 34D672-5"Silver21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "MingePneumatic3.5 "€618.12
DAYTON 34D677 Stivuitor manual convertibil H 50 x L 23-3/4 | AC6LFQ 34D677-4"Roșu23.75 "42-5/16 x 14-1/2"MingePneumatic3.5 "€252.24
Camion de mână convertibil DAYTON 4W323 650 până la 750 lb. | AD9ZQC 4W32347 "5"Roșu20.5 "38 x 13-5 / 8 "Minge dublăPneumatic4"€247.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6W050 6010EDM01-KM-100 Supapă de siguranță, 3/4 x 1 inch, 100 PSI
€425.67 /unitate