Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3GWD4 curea trapezoidala 3l130 | AC9JMM

DAYTON 3GWD4 curea trapezoidala 3l130

În stoc
Articol: AC9JMM Model: 3GWD4
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
€10.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală FHP
Tip de curea3L
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industriei3L130
MaterialAmestec de cauciuc natural/sintetic
Număr de coaste1
Lungime exterioară13 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime7 / 32 "
Lățimea de sus3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS4010391000
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăPreț
DAYTON 13V785 Curea trapezoidala 3l620 | AA6ERU 13V7853L620Amestec de cauciuc natural/sintetic62 "€21.20
DAYTON 13V786 Curea trapezoidala 3l630 | AA6ERV 13V7863L630Amestec de cauciuc natural/sintetic63 "€16.94
DAYTON 13V787 Curea trapezoidala 3l640 | AA6ERW 13V7873L640Amestec de cauciuc natural/sintetic64 "€18.03
DAYTON 13V788 Curea trapezoidala 3l650 | AA6ERX 13V7883L650Amestec de cauciuc natural/sintetic65 "€18.44
DAYTON 13V789 Curea trapezoidala 3l660 | AA6ERY 13V7893L660Amestec de cauciuc natural/sintetic66 "€16.55
DAYTON 13V790 Curea trapezoidala 3l670 | AA6ERZ 13V7903L670Amestec de cauciuc natural/sintetic67 "€16.35
DAYTON 13V791 Curea trapezoidala 3l680 | AA6ETA 13V7913L680Amestec de cauciuc natural/sintetic68 "€12.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3GWD4 curea trapezoidala 3l130
€10.42 /unitate