Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3HHL4 Amortizor de curent invers Montare verticală/orizontală 7 3/4 mp | AC9LVE

DAYTON 3HHL4 Amortizor de inversare Montaj vertical/orizontal 7 3/4 mp

În stoc
Articol: AC9LVE Model: 3HHL4
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
€56.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de evacuare backdraft
Dimensiunea amortizorului (inch)7-3/4 x 7-3/4
MaterialCadru din oțel galvanizat G-90 și lame din aluminiu
Max. Viteză2000 fpm
Dimensiune totală7-3 / 4 x 7-3 / 4 In.
TipFără flanșă, montaj orizontal sau vertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8145
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 3HHL5 Amortizor de curent invers Montare vertical/orizontal 15 3/4sq | AC9LVF 3HHL5€95.08
DAYTON 3HHL6 Amortizor de inversare Montare verticală/orizontală 19 3/4sq | AC9LVG 3HHL6€116.06
DAYTON 3HHL7 Amortizor de inversare Montare verticală/orizontală 27 3/4sq | AC9LVH 3HHL7€177.12
DAYTON 3HHL8 Amortizor de inversare Montare verticală/orizontală 29 3/4sq | AC9LVJ 3HHL8€200.42
DAYTON 3HHL9 Amortizor de curent invers Montare vertical/orizontal 33 3/4sq | AC9LVK 3HHL9€251.20
DAYTON 3HHN1 Amortizor de inversare Montare verticală/orizontală 35 3/4sq | AC9LVL 3HHN1€275.75
DAYTON 3HHN2 Amortizor de inversare Montare verticală/orizontală 39 3/4sq | AC9LVM 3HHN2€315.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HHL4 Amortizor de inversare Montaj vertical/orizontal 7 3/4 mp
€56.81 /unitate