Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3HHR1 Jaluză de frontoane Aluminiu 19 Lungime 19 Lată | AC9LWF

DAYTON 3HHR1 Jalugă din aluminiu 19 Lungime 19 Lată

În stoc
Articol: AC9LWF Model: 3HHR1
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
€115.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor antecedente / obturator fronton
Materialul lameiFinisaj de aluminiu
Se potrivește Fan Dia. (În.)16
Lățimea flanșei1.5 "
Adâncimea cadrului1-7/16 "
Zona liberă1.402 Pătrați.
Lungime19 "
MaterialCadru din aluminiu extrudat și tirant galvanizat G-90
Max. Viteză1500 fpm
Dimensiunea orificiului de montare9/32 x 1/2 "
Poziție de montareVertical
Număr de panouri1
Deschidere adâncime (în.)5-1 / 4
Deschidere obligatorie17H x 17W
Pătrat total (în.)19 "x 19"
TipAcționat prin gravitație, un singur panou
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HHR1 Jalugă din aluminiu 19 Lungime 19 Lată
€115.76 /unitate