DAYTON 3UF59 Încălzitor de perete Termostat încorporat 277 Volți | AG6QCX

DAYTON 3UF59 Încălzitor de perete Termostat încorporat 277 Volți

În stoc
Articol: AG6QCX Model: 3UF59

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€835.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de perete
Temperatura aerului Creştere84 grade F
Amplificatoare AC10.8/5.4
BtuH10236/5118
CuloriNorthern White
finalizareaVopsea pulbere
Adâncimea grilei1-1/2 "
Înălțimea grilei19-1/4 "
Material grilăOțel cu ecartament greu
Lățimea grilei15-3/4 "
Tip încălzitorComercial / industrial
Adâncimea locuinței3.75 "
Înălțimea carcasei18.25 "
Lățimea carcasei14 5 / 16 "
Hz60
Tip montareÎncastrat sau la suprafață
Fază1
Voltaj277
Adâncimea de deschidere a peretelui3-7-8 "
Înălțimea de deschidere a peretelui18-1/4 "
Lățimea de deschidere a peretelui14-5/8 "
Watts3000/1500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8325
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)56.13
Lățimea navei (cm)46.23
Codul HS8516290090

Detalii produs:

Încălzitorul de perete Dayton 3UF59 este potrivit pentru încălzirea zonelor precum sălile de recepție, birourile și spațiile comerciale mici. Dayton încălzitoare compacte sunt încastrate în perete pentru a minimiza necesarul de spațiu.

Caracteristici:

  • Acest încălzitor de perete dispune de un ventilator încorporat pentru a trece aerul încălzit în întreaga cameră.
  • Are un termostat încorporat pentru măsurarea temperaturii curente pentru menținerea precisă a temperaturii.
  • Dispune de un selector mecanic pentru reglarea valorii temperaturii.
  • Are o întârziere automată a ventilatorului pentru a menține ventilatorul oprit la atingerea valorii de temperatură setată.
  • Dispune de o grilă de oțel pentru a împiedica umiditatea atmosferică să deterioreze grila.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este debitul de aer al acestui încălzitor de perete Dayton 3UF59?

A. Acest încălzitor de perete oferă un flux de aer de până la 100 cfm.

Î. Este acest încălzitor de perete Dayton 3UF59 predispus la supraîncălzire?

R. Nu, acest încălzitor are protecție încorporată împotriva supraîncălzirii pentru a menține încălzitorul în siguranță chiar și la temperaturi ridicate.

Î. Care este capacitatea de încălzire a acestui încălzitor de perete Dayton 3UF59?

A. Este evaluat la 5118 / 10236 BtuH.

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatoare ACBtuHWattsCulorifinalizareaAdâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiPreț
Încălzitor electric DAYTON 2HAC6 Comm 120v 1800w Bronz | AF9HHD 2HAC612015.061421800BronzEmail copt3.75 "11 "€717.84
DAYTON 5E184 Încălzitor de perete comercial invizibil Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000BronzEmail copt3.875 "18.25 "€875.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3UF59 Încălzitor de perete Termostat încorporat 277 Volți
€835.99 /unitate