Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Încălzitor electric DAYTON 2HAC6 Comm 120v 1800w Bronz | AF9HHD

DAYTON 2HAC6 Incalzitor Electric Comm 120v 1800w Bronz

În stoc
Element: AF9HHD Model: 2HAC6
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
€717.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de perete
Temperatura aerului Creştere71 grade F
Amplificatoare AC15.0
BtuH6142
CuloriBronz
finalizareaEmail copt
Adâncimea grilei1-1/2 "
Înălțimea grilei12-1/8 "
Material grilă16 ga. Oţel
Lățimea grilei10-3/4 "
Tip încălzitorArhitectural
Adâncimea locuinței3.75 "
Înălțimea carcasei11 "
Lățimea carcasei9.25 "
Hz60
Tip montareÎncastrat sau la suprafață
Fază1
Voltaj120
Adâncimea de deschidere a peretelui3-3/4 "
Înălțimea de deschidere a peretelui11 "
Lățimea de deschidere a peretelui9-3/16 "
Watts1800

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6935
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8516290090

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatoare ACBtuHWattsCulorifinalizareaAdâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiPreț
DAYTON 3UF59 Încălzitor de perete Termostat încorporat 277 Volți | AG6QCX 3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Northern WhiteVopsea pulbere3.75 "18.25 "€835.99
DAYTON 5E184 Încălzitor de perete comercial invizibil Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000BronzEmail copt3.875 "18.25 "€875.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HAC6 Incalzitor Electric Comm 120v 1800w Bronz
€717.84 /unitate