Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3UG85 Radiator electric rezidential 4266/3208 Btuh | AD2UQG

DAYTON 3UG85 Incalzitor Electric Rezidential 4266/3208 Btuh

În stoc
Articol: AD2UQG Model: 3UG85
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
€123.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric pentru plinte
Amplificatoare AC5.2/4.5
Ieșire BtuH4266/3208
CuloriNorthern White
Adâncime2.875 "
finalizareaSmalț
Înălţime6.75 "
Material carcasă20 ga. Oţel
Hz60
Lungime60 "
Tip montarePodea
Fază1
Aplicație primarăRezidențial
Voltaj208/240
Watts940/1250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)160.53
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stil de locuință (convențional)

Variante de produs

ProdusModelWattsAmplificatoare ACIeșire BtuHCuloriMaterial carcasăLungimeAplicație primarăVoltajPreț
Încălzitor electric comercial DAYTON 3KB39 3413 Btuh 48in L | AC9UHH 3KB3910004.83413Navajo White18 ga. Oţel48 "Comercial208€411.02
Încălzitor electric rezidențial DAYTON 3UG77 2560 Btuh 36 inch lungime | AD2UPZ 3UG777506.32560Northern White20 ga. Oţel36 "Rezidențial120€97.07
Încălzitor electric rezidențial DAYTON 3UG78 3413 Btuh 48in L | AD2UQA 3UG7810008.33413Northern White20 ga. Oţel48 "Rezidențial120€112.14
Încălzitor electric rezidențial DAYTON 3UG79 4266 Btuh 60 inch lungime | AD2UQB 3UG79125010.44266Northern White20 ga. Oţel60 "Rezidențial120€133.49
Încălzitor electric rezidențial DAYTON 3UG80 5118 Btuh 72 inch lungime | AD2UQC 3UG80150012.55118Northern White20 ga. Oţel72 "Rezidențial120€134.30
RFQ
DAYTON 3UG82 Radiator electric rezidential 1706/1283 Btuh | AD2UQD 3UG82376/5002.1/1.81706/1283Northern White20 ga. Oţel30 "Rezidențial208/240€97.62
DAYTON 3UG83 Radiator electric rezidential 2560/1925 Btuh | AD2UQE 3UG83564/7503.1/2.72560/1925Northern White20 ga. Oţel36 "Rezidențial208/240€99.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3UG85 Incalzitor Electric Rezidential 4266/3208 Btuh
€123.23 /unitate