NOTRAX 520S4296BY Covoraș anti-oboseală Negru/galben 96 x 42 inch împânzit/drenaj | AF8FDR 25PK19

NOTRAX 520S4296BY Covoraș antioboseală negru/galben 96 x 42 inch împânzit/drenaj

În stoc
Element: AF8FDR Model: 520S4296BYCrucea Ref: 25PK19

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€782.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.72
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime8ft
Material rampă pentru covorașVinilin
Forma MatDreptunghi
MaterialPVC
Forma orificiilor de drenajDiamant
Dimensiunea orificiilor de drenaj0.625 "dia.
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime7 / 8 "
Sudare sigurăNu
Lăţime3 '6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)107.95
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3918102000

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 520S3036BY Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/galben 3 picioare | AF2YDY 6Z507 520S3036BY-Covoraș de drenaj antioboseală3ft30 "€192.31
NOTRAX 520S3048BY Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/galben 4 picioare | AF2YDZ 6Z508 520S3048BY-Covoraș de drenaj antioboseală4ft30 "€272.78
NOTRAX 520S3060BY Rider de drenaj anti-oboseală Negru/galben 5 picioare | AF2YFR 6Z926 520S3060BY-Runner de drenaj antioboseală5ft30 "€342.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 520S4296BY Covoraș antioboseală negru/galben 96 x 42 inch împânzit/drenaj
€782.94 /unitate