NOTRAX 520S3060BY Rider de drenaj anti-oboseală Negru/galben 5 picioare | AF2YFR 6Z926

NOTRAX 520S3060BY Rider de drenaj anti-oboseală Negru/galben 5 picioare

În stoc
Element: AF2YFR Model: 520S3060BYCrucea Ref: 6Z926

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€342.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRunner de drenaj antioboseală
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținere0
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.72
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime5ft
Material rampă pentru covorașVinilin
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matHublouri
MaterialPVC
Forma orificiilor de drenajDiamant
Dimensiunea orificiilor de drenaj0.625 "dia.
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime7 / 8 "
Sudare sigurăNu
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.17
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS3918901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 520S3036BY Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/galben 3 picioare | AF2YDY 6Z507 520S3036BY-Covoraș de drenaj antioboseală3ft30 "€192.31
NOTRAX 520S3048BY Covoraș de drenaj anti-oboseală Negru/galben 4 picioare | AF2YDZ 6Z508 520S3048BY-Covoraș de drenaj antioboseală4ft30 "€272.78
NOTRAX 520S4296BY Covoraș anti-oboseală Negru/galben 96 x 42 inch împânzit/drenaj | AF8FDR 25PK19 520S4296BYVinilinMat antiobosit8ft3 '6 "€782.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 520S3060BY Rider de drenaj anti-oboseală Negru/galben 5 picioare
€342.89 /unitate