Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAMILTON R-WHS-8UYSB Rolă cu placă rigidă 1500 lb 8 inchi diametru | AB3VHR 1VHN6

HAMILTON R-WHS-8UYSB Rolă cu placă rigidă 1500 lb 8 inci diametru

În stoc
Articol: AB3VHR Model: R-WHS-8UYSBRef încrucișat: 1VHN6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€408.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiAlbastru
Material de bazăpoliuretan
Durometru80 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruOţel inoxidabil
Materiale cadruTip oțel inoxidabil 304
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare1500 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală9.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Roată de schimbMfr. Nr. W-820-UYSB-1/2
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiMinge de precizie din oțel inoxidabil dublu ecranat
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților8"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.628
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiCuloarea nucleuluiPreț
HAMILTON R-WHS-4UYSB Rolă cu placă rigidă 750 lb 4 inci diametru | AB3VHH 1VHL7 R-WHS-4UYSB5.625 "300 - 999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-420-UYSB-1/2Albastru4"poliuretanAlbastru€339.83
HAMILTON R-WHS-4SB Rolă cu placă rigidă 850 lb 4 inci diametru | AB3VHK 1VHL9 R-WHS-4SB5.625 "300 - 999 lb.Oţel inoxidabilMfr. Nr. W-420-SB-1/2Silver4"Tip oțel inoxidabil 303Silver€550.73
HAMILTON R-WHS-6SB Rolă cu placă rigidă 1200 lb 6 inci diametru | AB3VHP 1VHN4 R-WHS-6SB7.5 "1000 - 2999 lb.Oţel inoxidabilMfr. Nr. W-620-SB-1/2Silver6"Tip oțel inoxidabil 303Silver€802.46
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WHS-8SB 1600 lb 8 inchi diametru | AB3VHU 1VHN8 R-WHS-8SB9.5 "1000 - 2999 lb.Oţel inoxidabilMfr. Nr. W-820-SB-1/2Silver8"Tip oțel inoxidabil 304Silver€1,319.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-WHS-8UYSB Rolă cu placă rigidă 1500 lb 8 inci diametru
€408.17 /unitate