Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAMILTON R-WHS-4SB Rolă cu placă rigidă 850 lb 4 inci diametru | AB3VHK 1VHL9

HAMILTON R-WHS-4SB Rolă rigidă cu plăci de 850 lb 4 inch diametru

În stoc
Articol: AB3VHK Model: R-WHS-4SBCrucea Ref: 1VHL9
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
€550.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeOţel inoxidabil
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOţel inoxidabil
Durometru201 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruOţel inoxidabil
Materiale cadruTip oțel inoxidabil 304
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare850 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală5.625 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Roată de schimbMfr. Nr. W-420-SB-1/2
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiMinge de precizie din oțel inoxidabil dublu ecranat
Culoarea roțiiSilver
Diametrul roților4"
Materialul roțiiTip oțel inoxidabil 303
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1625
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiCuloarea nucleuluiPreț
HAMILTON R-WHS-4UYSB Rolă cu placă rigidă 750 lb 4 inci diametru | AB3VHH 1VHL7 R-WHS-4UYSB5.625 "300 - 999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-420-UYSB-1/2Albastru4"poliuretanAlbastru€339.83
HAMILTON R-WHS-6SB Rolă cu placă rigidă 1200 lb 6 inci diametru | AB3VHP 1VHN4 R-WHS-6SB7.5 "1000 - 2999 lb.Oţel inoxidabilMfr. Nr. W-620-SB-1/2Silver6"Tip oțel inoxidabil 303Silver€802.46
HAMILTON R-WHS-8UYSB Rolă cu placă rigidă 1500 lb 8 inchi diametru | AB3VHR 1VHN6 R-WHS-8UYSB9.5 "1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-820-UYSB-1/2Albastru8"poliuretanAlbastru€408.17
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-WHS-8SB 1600 lb 8 inchi diametru | AB3VHU 1VHN8 R-WHS-8SB9.5 "1000 - 2999 lb.Oţel inoxidabilMfr. Nr. W-820-SB-1/2Silver8"Tip oțel inoxidabil 304Silver€1,319.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-WHS-4SB Rolă rigidă cu plăci de 850 lb 4 inch diametru
€550.73 /unitate