Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 1A25DSA16 Racord pentru furtun Crimp Metric 45 M42 x 2 | AA7UTD 16P871

AEROQUIP 1A25DSA16 Racord pentru furtun Crimp Metric 45 M42 x 2

În stoc
Element: AA7UTD Model: 1A25DSA16Crucea Ref: 16P871

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€372.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
finalizareaCrom trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajCot de 45 de grade
Furtun1"
Lungime3"
Dimensiune filet metricM42X2
Unghiul filetului (Deg.)24
TipCrimp, feminin metric greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307929000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajFurtunLungimePreț
AEROQUIP 1A5DS4 Fitting Metric Drept 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Drept1 / 4 "1.62 "€41.52
AEROQUIP 1A6DS4 Fitting Metric Drept 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4Drept1 / 4 "1.62 "€50.81
AEROQUIP 1A8DS4 Fitting Metric Drept 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Drept1 / 4 "1.62 "€151.33
AEROQUIP 1A6DS6 Fitting Metric Drept 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Drept3 / 8 "1.75 "€94.05
AEROQUIP 1A8DS6 Fitting Metric Drept 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Drept3 / 8 "1.75 "€34.24
AEROQUIP 1A10DS6 Fiting Metric Drept 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Drept3 / 8 "1.75 "€73.42
AEROQUIP 1A10DS8 Fiting Metric Drept 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Drept1 / 2 "2.38 "€95.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 1A25DSA16 Racord pentru furtun Crimp Metric 45 M42 x 2
€372.87 /unitate