Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3X648 V-Belt B90 | AD2ZKC

DAYTON 3X648 Curea trapezoidala B90

În stoc
Articol: AD2ZKC Model: 3X648
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
€54.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de cureaB
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industrieiB90
MaterialCorp din cauciuc cu cordoane din poliester
Număr de coaste1
Lungime exterioară93 "
Grosime13 / 32 "
Lățimea de sus21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4756
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS4010343000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiArticolMaterialLungime exterioarăPreț
DAYTON 1A101 Cureaua trapezoidala B82, construcție cu margine brută, corp din cauciuc, capac din material | AA8TMY 1A101B82Curea trapezoidalăCorp din cauciuc cu cordoane din poliester85 "€50.92
DAYTON 3GWH6 Curea trapezoidala B26 | AC9JPD 3GWH6B26V CureauaAmestec de cauciuc natural/sintetic29 "€20.59
DAYTON 3X615 Curea trapezoidala B72 | AD2ZHW 3X615B72Curea trapezoidalăCorp din cauciuc cu cordoane din poliester75 "€44.07
DAYTON 3X642 Curea trapezoidala B71 | AD2ZJW 3X642B71Curea trapezoidalăCorp din cauciuc cu cordoane din poliester74 "€42.89
DAYTON 3X643 Curea trapezoidala B75 | AD2ZJX 3X643B75Curea trapezoidalăCorp din cauciuc cu cordoane din poliester78 "€41.58
DAYTON 3X644 Curea trapezoidala B78 | AD2ZJY 3X644B78Curea trapezoidalăCorp din cauciuc cu cordoane din poliester81 "€48.78
DAYTON 3X645 Curea trapezoidala B81 | AD2ZJZ 3X645B81Curea trapezoidalăCorp din cauciuc cu cordoane din poliester84 "€49.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3X648 Curea trapezoidala B90
€54.21 /unitate